SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7302 BECBP

  • ERIKS:23759765
  • Hersteller:7302 BECBP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
13 kN
Statische Belastung
6.7 kN
Referenzdrehzahl
22000 rpm
Grenzdrehzahl
20000 rpm
Gewicht
0.081 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 61.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026