Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7302-B-XL-TVP-UA

  • ERIKS:12624793
  • Hersteller:7302-B-TVP-UA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
14.2 kN
Statische Belastung
7.2 kN
Gewicht
0.081 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 61.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026