CHF 1'075.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'163.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6234 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 310 mm |
Breite | 52 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
CHF 1'225.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'324.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026