CHF 1'225.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'324.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 310 mm |
Breite | 52 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 225 kN |
Statische Belastung | 224 kN |
Referenzdrehzahl | 2950 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 9.6 kN |
Grenzdrehzahl | 3800 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 18.096 kg |
Gewicht | 39.895 lb |
CHF 1'582.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'710.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026