SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet E2.6309-2Z/C3

  • ERIKS:11606833
  • Hersteller:E2.6309-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen nichtmetallischen Käfig und integrierte Abdeckungen auf beiden Seiten für verbesserten Schutz. Es ist für die Aufnahme von radialen und axialen Lasten ausgelegt und arbeitet mit geringer Reibung sowie optimierten Geräuschpegeln. Das Lager unterstützt hohe Drehzahlen und besteht aus Wälzlagerstahl für eine robuste Leistung. Der Wartungsaufwand wird durch eine effektive Abdichtung und Fettschmierung reduziert.

Funktionen
  • Nichtmetallischer Käfig reduziert das Gewicht und ermöglicht höhere Drehzahlen für anspruchsvolle Anwendungen
  • Integrierte Abschirmungen auf beiden Seiten schützen vor Verunreinigungen und verlängern die Betriebsdauer in rauen Umgebungen
  • Optimiert für geringe Reibung zur Minimierung von Energieverlusten und zur Unterstützung einer effizienten Maschinenfunktion
  • Die Lagerstahlkonstruktion gewährleistet die strukturelle Integrität unter hohen Belastungs- und Geschwindigkeitsbedingungen
  • Fettschmierung sorgt für gleichbleibende Leistung und verringert den Bedarf an häufiger Wartung
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Elektromotoren im kontinuierlichen industriellen Einsatz
  • Kompatibel mit Hochgeschwindigkeitsförderern, die geringe Vibration erfordern
  • Verwendet mit Pumpen, die in Umgebungen mit luftgetragenen Verunreinigungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6309
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
52.7 kN
Statische Belastung
31.5 kN
Referenzdrehzahl
16000 rpm
Grenzdrehzahl
9000 rpm
Gewicht
0.809 kg
Gewicht
1.78 lb
B
25 mm
D
100 mm
d
45 mm
Alternativen

CHF 37.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026