CHF 37.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63..-C-2Z |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 25 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 62 kN |
Statische Belastung | 31.5 kN |
Referenzdrehzahl | 9100 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 2.19 kN |
Grenzdrehzahl | 8900 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.836 kg |
Gewicht | 1.843 lb |
da_min | 54 mm |
B | 25 mm |
D | 100 mm |
d | 45 mm |
D1 | 83.6 mm |
d1 | 62.25 mm |
D2 | 86.37 mm |
d2 | 60.33 mm |
Da_max | 91 mm |
ra | 1.5 mm |