CHF 17.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6307 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 21 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 33.8 kN |
Statische Belastung | 19 kN |
Referenzdrehzahl | 20000 rpm |
Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
Gewicht | 0.455 kg |
Gewicht | 1 lb |
B | 21 mm |
D | 80 mm |
d | 35 mm |
CHF 23.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026