CHF 23.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63..-C-2Z |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 21 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 38.5 kN |
Statische Belastung | 19.1 kN |
Referenzdrehzahl | 10900 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.32 kN |
Grenzdrehzahl | 11500 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.439 kg |
Gewicht | 0.968 lb |
da_min | 44 mm |
B | 21 mm |
D | 80 mm |
d | 35 mm |
D1 | 66.68 mm |
d1 | 48.86 mm |
D2 | 69.68 mm |
d2 | 46.18 mm |
Da_max | 71 mm |
ra | 1.5 mm |