Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet E2.6207-2Z/C3

  • ERIKS:11606820
  • Hersteller:E2.6207-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine robuste einreihige Ausführung mit beidseitigen Abdeckungen, die für die Aufnahme von radialen und axialen Belastungen geeignet sind. Geringe Reibung und optimierte Geometrie ermöglichen hohe Drehzahlen und reduzierte Vibrationen. Die integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen, wodurch der Wartungsaufwand verringert und die Lebensdauer verlängert wird. Das Lager besteht aus Wälzlagerstahl und ist mit einem nichtmetallischen Käfig für zusätzliche Zuverlässigkeit ausgestattet.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmungen auf beiden Seiten verhindern das Eindringen von Verunreinigungen und halten das Schmierfett zurück
  • Das reibungsarme Design gewährleistet Hochgeschwindigkeitsfähigkeit und reduziert Betriebsgeräusche und Vibrationen
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet hohe Haltbarkeit und eine lange Lebensdauer unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Nichtmetallischer Käfig minimiert das Gewicht und gewährleistet eine stabile Leistung in dynamischen Anwendungen
  • C3 radiales internes Spiel ermöglicht thermische Ausdehnung und verringert das Risiko von Festfressen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitsrotation erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die mäßigem Staub und Verunreinigungen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Pumpen und Ventilatoren, die unter radialen und axialen Belastungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6207
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
17 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
25.5 kN
Statische Belastung
15.3 kN
Referenzdrehzahl
22000 rpm
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Gewicht
0.284 kg
Gewicht
0.63 lb
B
17 mm
D
72 mm
d
35 mm
Alternativen

CHF 14.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026