Eriks
FAG

FAG 6207-C-2Z-C3, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 35 mm ID, 72 mm OD, 17 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:13243312
  • Hersteller:6207-C-2Z-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Geänderte Innenkonstruktion Generation C.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
17 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
29.5 kN
Statische Belastung
15.4 kN
Referenzdrehzahl
11300 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.06 kN
Grenzdrehzahl
12700 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.27 kg
Gewicht
0.595 lb