SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet E2.6206-2Z/C3

  • ERIKS:13199628
  • Hersteller:E2.6206-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt auf beiden Seiten über berührungslose Abdeckungen, die für geringe Reibung und Geräuschentwicklung optimiert sind. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf und ist für hohe Drehzahlen geeignet. Das integrierte Abdeckungsdesign trägt dazu bei, das Schmiermittel zu halten und Verunreinigungen zu verhindern, was eine längere Lebensdauer unterstützt. Das Lager besteht aus Wälzlagerstahl für hohe Haltbarkeit und ist mit Fett vorgefettet.

Funktionen
  • Nichtmetallischer Käfig minimiert die Reibung und verringert die Wärmeentwicklung bei Hochgeschwindigkeitsbetrieb
  • Abdeckungen auf beiden Seiten verhindern das Eindringen von Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer des Lagers
  • C3-Innenspiel ermöglicht hohe Drehzahlen und kompensiert thermische Ausdehnung
  • Vorgeschmiert mit Fett für eine einfachere Installation und geringeren Wartungsaufwand
  • Robuste Lagerstahlkonstruktion bietet Verschleißfestigkeit für anspruchsvolle Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die verlängerte Wartungsintervalle erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die mit erhöhten Drehzahlen betrieben werden
  • Kompatibel mit Industrie­pumpen, die mäßiger Verunreinigung ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6206
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
19.5 kN
Statische Belastung
11.2 kN
Referenzdrehzahl
26000 rpm
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Gewicht
0.18 kg
Gewicht
0.4 lb
B
16 mm
D
62 mm
d
30 mm
Alternativen

CHF 10.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.40inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026