Eriks
FAG

FAG 6206-C-2Z-C3, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 30 mm ID, 62 mm OD, 16 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:12624245
  • Hersteller:6206-C-2Z-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Geänderte Innenkonstruktion Generation C.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.40inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62..-C-2Z
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
GA14
Dynamische Belastung
22 kN
Statische Belastung
11.3 kN
Referenzdrehzahl
13400 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.77 kN
Grenzdrehzahl
15100 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.192 kg
Gewicht
0.423 lb
da_min
35.6 mm
B
16 mm
D
62 mm
d
30 mm
D1
52.67 mm
d1
39.33 mm
D2
54.91 mm
d2
37.72 mm
Da_max
56.4 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 9.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026