CHF 4.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | 6002 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 9 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 5.53 kN |
Statische Belastung | 2.75 kN |
Referenzdrehzahl | 50000 rpm |
Grenzdrehzahl | 28000 rpm |
Gewicht | 0.0293 kg |
Gewicht | 0.065 lb |
B | 9 mm |
D | 32 mm |
d | 15 mm |
CHF 5.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.73inkl. MwSt
64 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026