CHF 5.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.73inkl. MwSt
64 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60..-C-2Z |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 9 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | GA14 |
Dynamische Belastung | 6.3 kN |
Statische Belastung | 2.85 kN |
Referenzdrehzahl | 23200 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.191 kN |
Grenzdrehzahl | 31500 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.029 kg |
da_min | 17 mm |
B | 9 mm |
D | 32 mm |
d | 15 mm |
D1 | 26.84 mm |
d1 | 20.16 mm |
D2 | 28.75 mm |
d2 | 19.18 mm |
Da_max | 30 mm |
ra | 0.3 mm |
CHF 13.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026