CHF 4.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | 6000 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 8 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 4.62 kN |
Statische Belastung | 1.93 kN |
Referenzdrehzahl | 67000 rpm |
Grenzdrehzahl | 36000 rpm |
Gewicht | 0.0191 kg |
Gewicht | 0.042 lb |
B | 8 mm |
D | 26 mm |
d | 10 mm |
CHF 4.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026