Eriks
FAG

FAG 6000-C-2Z-C3, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 10 mm ID, 26 mm OD, 8 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:11832346
  • Hersteller:6000-C-2Z-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Geänderte Innenkonstruktion Generation C.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60..-C-2Z
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
8 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
GA14
Dynamische Belastung
5.3 kN
Statische Belastung
1.97 kN
Referenzdrehzahl
30000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.136 kN
Grenzdrehzahl
38000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.018 kg
Gewicht
0.04 lb
da_min
12 mm
B
8 mm
D
26 mm
d
10 mm
D1
21.34 mm
d1
14.66 mm
D2
23.09 mm
d2
13.69 mm
Da_max
24 mm
ra
0.3 mm
Alternativen

CHF 4.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026