Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6320-2Z/C3

  • ERIKS:23759154
  • Hersteller:6320-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine robuste einreihige Ausführung mit berührungslosen Abdeckungen auf beiden Seiten, die für geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung optimiert sind. Es ist für die Aufnahme von radialen und axialen Belastungen ausgelegt, ermöglicht hohe Drehzahlen und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand. Die integrierte Abdichtung trägt dazu bei, das Schmiermittel zu halten und das Eindringen von Verunreinigungen zu verhindern, wodurch die Lebensdauer verlängert wird.

Funktionen
  • Das integrierte Schilddesign hält das Schmiermittel zurück und hält Verunreinigungen fern, um die Lebensdauer zu verlängern
  • Die reibungsarme Konstruktion ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb für eine erhöhte Anlageneffizienz
  • Nimmt radiale und axiale Lasten auf und ermöglicht einen vielseitigen Einsatz in verschiedenen Geräten
  • Optimiert für geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung zur Unterstützung sensibler Industrieumgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die minimalen Wartungsaufwand und hohe Zuverlässigkeit erfordern
  • Ideal für Fördersysteme, die eine gleichbleibend hohe Geschwindigkeit erfordern
  • Kompatibel mit Pumpen, die in kontaminationssensiblen Umgebungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 377.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 408.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
632
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
47 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
174 kN
Statische Belastung
140 kN
Referenzdrehzahl
6700 rpm
Grenzdrehzahl
3400 rpm
Gewicht
7.17 kg
Gewicht
15.8 lb
B
47 mm
D
215 mm
d
100 mm
Alternativen

CHF 422.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 457.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026