CHF 422.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 457.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63..-2Z |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 47 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 177 kN |
Statische Belastung | 137 kN |
Referenzdrehzahl | 4600 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 7.4 kN |
Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 7.35 kg |
Gewicht | 16.204 lb |
da_min | 114 mm |
B | 47 mm |
D | 215 mm |
d | 100 mm |
D1 | 179.14 mm |
d1 | 138.1 mm |
D2 | 184.58 mm |
Da_max | 201 mm |
ra | 2.5 mm |
CHF 377.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 408.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026