CHF 377.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 408.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 632 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 47 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 174 kN |
Statische Belastung | 140 kN |
Referenzdrehzahl | 6700 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 4.75 kN |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
Gewicht | 7.17 kg |
Gewicht | 15.8 lb |
da_min | 114 mm |
da_max | 135.9 mm |
B | 47 mm |
D | 215 mm |
d | 100 mm |
d1 | 135.85 mm |
D2 | 183.8 mm |
Da_max | 201 mm |
r1,2 | 3 mm |
ra | 2.5 mm |
CHF 422.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 457.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026