Eriks
FAG

FAG 6320-2Z, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 100 mm ID, 215 mm OD, 47 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667671
  • Hersteller:6320-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 422.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 457.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
47 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
177 kN
Statische Belastung
137 kN
Referenzdrehzahl
4600 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
7.4 kN
Grenzdrehzahl
3600 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
7.35 kg
Gewicht
16.204 lb
Alternativen

CHF 377.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 408.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026