Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6319-2Z/C3

  • ERIKS:23759144
  • Hersteller:6319-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über beidseitige Abschirmungen und unterstützt sowohl radiale als auch axiale Belastungen. Die robuste Lagerstahlkonstruktion gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen. Das Design ist auf geringe Reibung ausgelegt, was Hochgeschwindigkeitsbetrieb und reduzierte Betriebsgeräusche ermöglicht. Integrierte Abschirmungen helfen, die Schmierung zu erhalten und Verunreinigungen fernzuhalten, wodurch die Lebensdauer verlängert wird. Der geringe Wartungsaufwand macht es für den kontinuierlichen industriellen Einsatz geeignet.

Funktionen
  • Integrierte Schutzscheiben halten das Schmierfett zurück und verhindern das Eindringen von Schmutz, wodurch die Lebensdauer der Lager verlängert wird.
  • Das reibungsarme Design verringert den Energieverbrauch und die Wärmeentwicklung während des Betriebs.
  • Hochgeschwindigkeitsfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Anwendungen mit schnellen Rotationsanforderungen
  • Die Blechkäfigkonstruktion erhöht die Stabilität und widersteht Verformungen unter Belastung
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und ermöglicht vielseitige Montagemöglichkeiten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren in automatisierten Produktionslinien
  • Ideal für Schwerlast-Förderanlagen in Logistikeinrichtungen
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren, die einen geräuscharmen Betrieb erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 313.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 339.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
631
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
45 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
159 kN
Statische Belastung
118 kN
Referenzdrehzahl
7000 rpm
Grenzdrehzahl
3600 rpm
Gewicht
5.84 kg
Gewicht
12.9 lb
B
45 mm
D
200 mm
d
95 mm
Alternativen

CHF 351.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 379.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026