CHF 351.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 379.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63..-2Z |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 45 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 154 kN |
Statische Belastung | 113 kN |
Referenzdrehzahl | 4950 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 6.6 kN |
Grenzdrehzahl | 3900 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 7.14 kg |
Gewicht | 15.741 lb |
da_min | 109 mm |
B | 45 mm |
D | 200 mm |
d | 95 mm |
D1 | 166.88 mm |
d1 | 128.7 mm |
D2 | 170.36 mm |
Da_max | 186 mm |
ra | 2.5 mm |
CHF 313.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 339.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026