Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6319-2Z

  • ERIKS:23759143
  • Hersteller:6319-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist beidseitig mit einem Schild ausgestattet und nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf. Die robuste Lagerstahlkonstruktion und die integrierte Abdichtung verlängern die Lebensdauer, indem sie das Schmiermittel zurückhalten und das Eindringen von Verunreinigungen verhindern. Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen und eignet sich somit für anspruchsvolle industrielle Umgebungen. Das Lager ist einfach zu montieren und erfordert im Vergleich zu anderen Bauarten nur minimalen Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Abdeckungen auf beiden Seiten halten das Schmiermittel zurück und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen für eine längere Lebensdauer
  • Robuste Wälzlagerstahlkonstruktion sorgt für Langlebigkeit unter anspruchsvollen Belastungsbedingungen
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen und senkt den betrieblichen Energieverbrauch.
  • Unterstützt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen und erhöht so die Anwendungsvielfalt
  • Einfache Montage und minimaler Wartungsaufwand verringern Ausfallzeiten und Servicebedarf
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Hochgeschwindigkeits-Industriantrieben, die einen vibrationsarmen Betrieb erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die eine zuverlässige Lastaufnahme benötigen
  • Kompatibel mit Elektromotoren in Umgebungen, in denen ein Kontaminationsrisiko besteht
Zur Liste hinzufügen

CHF 313.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 339.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
631
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
45 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
159 kN
Statische Belastung
118 kN
Referenzdrehzahl
7000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
4.15 kN
Grenzdrehzahl
3600 rpm
Gewicht
5.84 kg
Gewicht
12.9 lb
da_min
109 mm
da_max
127 mm
B
45 mm
D
200 mm
d
95 mm
d1
127.7 mm
D2
171.9 mm
Da_max
186 mm
r1,2
3 mm
ra
2.5 mm
Alternativen

CHF 351.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 379.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026