CHF 351.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 379.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 45 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 154 kN |
Statische Belastung | 113 kN |
Referenzdrehzahl | 4950 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 6.6 kN |
Grenzdrehzahl | 3900 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 6.2 kg |
Gewicht | 13.669 lb |
CHF 313.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 339.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026