CHF 253.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 274.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 631 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 43 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 151 kN |
Statische Belastung | 108 kN |
Referenzdrehzahl | 7500 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 3.8 kN |
Grenzdrehzahl | 3800 rpm |
Gewicht | 5.04 kg |
Gewicht | 11.1 lb |
da_min | 104 mm |
da_max | 120.9 mm |
B | 43 mm |
D | 190 mm |
d | 90 mm |
d1 | 121.15 mm |
D2 | 163.9 mm |
Da_max | 176 mm |
r1,2 | 3 mm |
ra | 2.5 mm |
CHF 284.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 307.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026