Eriks
FAG

FAG 6318-2Z, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 90 mm ID, 190 mm OD, 43 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667667
  • Hersteller:6318-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 284.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 307.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
43 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
142 kN
Statische Belastung
102 kN
Referenzdrehzahl
5100 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
5.9 kN
Grenzdrehzahl
4150 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
5.4 kg
Gewicht
11.905 lb
Alternativen

CHF 253.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 274.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026