Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6318-2RS1

  • ERIKS:23759130
  • Hersteller:6318-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über ein robustes, vielseitiges Design, das für geringe Reibung und hohe Drehzahlen optimiert ist. Eine integrierte Dichtung schützt das Lager, indem sie Schmierstoff zurückhält und Verunreinigungen ausschließt, was die Lebensdauer verlängert. Das Lager ist so konstruiert, dass es sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen aufnehmen kann. Es erfordert nur minimale Wartung und lässt sich einfach montieren, was einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen unterstützt.

Funktionen
  • Integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und verhindert Verunreinigungen für längere Wartungsintervalle
  • Optimiertes Design ermöglicht hohe Drehzahlen und einen geräuscharmen Betrieb für kritische Anlagen
  • Nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf, um die Vielseitigkeit bei der Anwendungsentwicklung zu erhöhen
  • Blechkäfigkonstruktion gewährleistet Langlebigkeit und zuverlässige Leistung unter Belastung
  • Wälzlagerstahl bietet hohe Festigkeit und Verschleißfestigkeit für eine verlängerte Lebensdauer
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die geringe Vibrationen und hohe Drehzahlfähigkeit erfordern
  • Ideal für Industrieventilatoren und Pumpen, die unter Dauerlastbedingungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die minimalen Wartungsaufwand und eine robuste Abdichtung erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 287.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 310.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
631
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
43 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
151 kN
Statische Belastung
108 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
3.8 kN
Grenzdrehzahl
2400 rpm
Gewicht
4.99 kg
Gewicht
11 lb
da_min
104 mm
da_max
120.9 mm
B
43 mm
D
190 mm
d
90 mm
d1
121.15 mm
D2
163.9 mm
Da_max
176 mm
r1,2
3 mm
ra
2.5 mm
Alternativen

CHF 321.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 347.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026