CHF 321.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 347.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63..-2RSR |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 43 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 142 kN |
Statische Belastung | 102 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 5.9 kN |
Grenzdrehzahl | 2170 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 5.5 kg |
Gewicht | 12.125 lb |
da_min | 104 mm |
B | 43 mm |
D | 190 mm |
d | 90 mm |
D1 | 157.18 mm |
d1 | 123.3 mm |
D2 | 160.74 mm |
Da_max | 176 mm |
ra | 2.5 mm |
CHF 287.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 310.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026