Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6317-2Z/C3

  • ERIKS:23759121
  • Hersteller:6317-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über integrierte Schutzscheiben zum Schutz vor Verunreinigungen. Das robuste, reibungsarme Design unterstützt sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen. Das Lager ist für hohe Drehzahlen und geringe Vibrationen optimiert. Es besteht aus Wälzlagerstahl und ist mit Fettschmierung ausgestattet, um den Wartungsaufwand zu minimieren.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmung verhindert das Eindringen von Verunreinigungen und verlängert die Lebensdauer des Lagers
  • Betrieb mit geringer Reibung ermöglicht eine gleichbleibend hohe Geschwindigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
  • Unterstützt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen und erhöht so die Anwendungsvielfalt
  • Fettschmierung minimiert den Wartungsaufwand, indem sie das Schmiermittel im Lager hält
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet hohe Haltbarkeit und zuverlässige Tragfähigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit industriellen Elektromotoren, die einen vibrationsarmen Betrieb erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die gleichmäßig hohe Drehzahlen erfordern
  • Kompatibel mit Pumpen und Kompressoren, die unter kombinierten Lasten betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 209.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 226.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
631
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
41 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
140 kN
Statische Belastung
96.5 kN
Referenzdrehzahl
8000 rpm
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Gewicht
4.3 kg
Gewicht
9.48 lb
B
41 mm
D
180 mm
d
85 mm
Alternativen

CHF 234.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 253.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026