CHF 234.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 253.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63..-2Z |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 41 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 141 kN |
Statische Belastung | 97 kN |
Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 6 kN |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 4.36 kg |
Gewicht | 9.612 lb |
da_min | 99 mm |
B | 41 mm |
D | 180 mm |
d | 85 mm |
D1 | 151.58 mm |
d1 | 114 mm |
D2 | 154.9 mm |
Da_max | 166 mm |
ra | 2.5 mm |
CHF 209.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 226.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026