Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6316-2Z

  • ERIKS:23759108
  • Hersteller:6316-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist beidseitig mit einem Schild für eine effektive Abdichtung ausgestattet. Es besteht aus Wälzlagerstahl und verfügt über einen Käfig aus Blech, der sowohl radiale als auch axiale Lasten aufnimmt. Die Konstruktion gewährleistet geringe Reibung, Hochgeschwindigkeitsfähigkeit und einen reduzierten Wartungsaufwand. Die integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und schützt vor Verunreinigungen, wodurch die Lebensdauer verlängert wird.

Funktionen
  • Abdeckungen auf beiden Seiten verhindern das Eindringen von Verunreinigungen und halten das Schmiermittel für eine längere Lebensdauer des Lagers zurück
  • Die reibungsarme Konstruktion ermöglicht höhere Drehzahlen und einen effizienten Betrieb
  • Vielseitige einreihige Ausführung nimmt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet Festigkeit und Haltbarkeit in anspruchsvollen Umgebungen
  • Benötigt aufgrund optimierter Abdichtung und robuster Innenkonstruktion nur geringen Wartungsaufwand
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit industriellen Elektromotoren, die verkürzte Wartungsintervalle erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die mit hohen Geschwindigkeiten in Produktionsstätten betrieben werden
  • Kompatibel mit Pumpen und Kompressoren, die staubigen oder feuchten Bedingungen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 174.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 188.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
631
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
39 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
130 kN
Statische Belastung
86.5 kN
Referenzdrehzahl
8500 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
3.25 kN
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Gewicht
3.68 kg
Gewicht
8.12 lb
da_min
92 mm
da_max
107.9 mm
B
39 mm
D
170 mm
d
80 mm
d1
108 mm
D2
146.9 mm
Da_max
158 mm
r1,2
2.1 mm
ra
2 mm
Alternativen

CHF 192.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 208.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026