CHF 192.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 208.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 39 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 131 kN |
Statische Belastung | 87 kN |
Referenzdrehzahl | 5500 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 5.4 kN |
Grenzdrehzahl | 4550 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 3.75 kg |
Gewicht | 8.267 lb |
CHF 174.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 188.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026