Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6315-2Z/C3

  • ERIKS:23759094
  • Hersteller:6315-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine abgeschirmte einreihige Ausführung, die für geringe Reibung und hohe Drehzahlen optimiert ist. Die robuste Konstruktion nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf. Integrierte Abschirmungen halten Verunreinigungen fern und bewahren das Schmiermittel, was eine lange Lebensdauer unterstützt. Die Abmessungen und das Lagerspiel ermöglichen eine einfache Montage und vielseitigen Einsatz in industriellen Anwendungen.

Funktionen
  • Abdeckungen auf beiden Seiten verlängern die Lebensdauer, indem sie Verunreinigungen fernhalten und Schmierfett zurückhalten
  • Optimiert für geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit von Anlagen
  • C3-Lagerluft unterstützt den Hochgeschwindigkeitsbetrieb und die thermische Stabilität bei anspruchsvoller Nutzung
  • Blechkäfig sorgt für eine sichere Kugelführung und trägt zur Betriebslanglebigkeit bei
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit bei hohen Belastungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die eine zuverlässige, reibungsarme Rotation erfordern
  • Ideal für Förderanlagen in Fertigungslinien, bei denen die Wartungsintervalle verlängert sind
  • Kompatibel mit Pumpen, die sowohl radiale als auch axiale Lastbedingungen bewältigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 148.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 160.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
631
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
37 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
119 kN
Statische Belastung
76.5 kN
Referenzdrehzahl
9000 rpm
Grenzdrehzahl
4500 rpm
Gewicht
3.09 kg
Gewicht
6.81 lb
B
37 mm
D
160 mm
d
75 mm
Alternativen

CHF 164.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 178.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026