Eriks
FAG

FAG 6315-2Z-C3, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 75 mm ID, 160 mm OD, 37 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:11833067
  • Hersteller:167241190030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 164.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 178.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
63..-2Z
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
37 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
PN
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
123 kN
Statische Belastung
77 kN
Referenzdrehzahl
5800 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
4.85 kN
Grenzdrehzahl
5400 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
3.2 kg
Gewicht
7.055 lb
da_min
87 mm
B
37 mm
D
160 mm
d
75 mm
D1
133.34 mm
d1
101.4 mm
D2
137.22 mm
Da_max
148 mm
ra
2.1 mm
Alternativen

CHF 148.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 160.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026