Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6315-2Z

  • ERIKS:23759093
  • Hersteller:6315-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist für Hochgeschwindigkeitsrotation und einen reibungsarmen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt. Die einreihige Ausführung mit beidseitigen Abdeckungen sorgt für einen geringeren Wartungsaufwand und verbesserten Schutz vor Verunreinigungen. Das robuste Wälzlagerstahlmaterial und der Käfig aus Blech tragen zur Gesamtlebensdauer und Zuverlässigkeit bei. Die integrierte abgedichtete Abschirmung hält das Schmierfett zurück und verhindert das Eindringen von Schmutz, was eine längere Lebensdauer unterstützt.

Funktionen
  • Abdeckungen auf beiden Seiten halten das Schmiermittel innen und Verunreinigungen draußen, was die Lebensdauer erhöht
  • Die Lagerstahlkonstruktion erhöht die mechanische Festigkeit zur Aufnahme hoher radialer und axialer Belastungen
  • Das Blechkäfig-Design gewährleistet eine zuverlässige Kugelführung und eine stabile Hochgeschwindigkeitsleistung
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert Energieverluste und Betriebstemperatur für einen effizienten Einsatz
  • Die einreihige Ausführung ermöglicht eine einfache Montage und erleichtert die Wartung für Anwender.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die hohe Drehzahlen und einen geräuscharmen Betrieb erfordern
  • Ideal für Fördersysteme, die eine zuverlässige radiale und axiale Lastaufnahme benötigen
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren, die geringe Vibrationen und eine verlängerte Lebensdauer erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 148.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 160.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
631
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
37 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
119 kN
Statische Belastung
76.5 kN
Referenzdrehzahl
9000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
3 kN
Grenzdrehzahl
4500 rpm
Gewicht
3.1 kg
Gewicht
6.84 lb
da_min
87 mm
da_max
100.9 mm
B
37 mm
D
160 mm
d
75 mm
d1
101.4 mm
D2
138.4 mm
Da_max
148 mm
r1,2
2.1 mm
ra
2 mm
Alternativen

CHF 164.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 178.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026