CHF 164.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 178.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 37 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 123 kN |
Statische Belastung | 77 kN |
Referenzdrehzahl | 5800 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 4.85 kN |
Grenzdrehzahl | 5400 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 3.2 kg |
Gewicht | 7.055 lb |
CHF 148.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 160.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026