CHF 165.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 179.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 631 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 37 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 119 kN |
Statische Belastung | 76.5 kN |
Referenzdrehzahl | 9000 rpm |
Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
Gewicht | 3.08 kg |
Gewicht | 6.78 lb |
B | 37 mm |
D | 160 mm |
d | 75 mm |
CHF 185.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 200.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026