CHF 185.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 200.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63..-2RSR |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 37 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 123 kN |
Statische Belastung | 77 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 4.85 kN |
Grenzdrehzahl | 2650 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 3.18 kg |
Gewicht | 7.011 lb |
da_min | 87 mm |
B | 37 mm |
D | 160 mm |
d | 75 mm |
D1 | 133.34 mm |
d1 | 101.4 mm |
D2 | 137.22 mm |
Da_max | 148 mm |
ra | 2.1 mm |
CHF 165.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 179.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026