Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6314-2Z/C3

  • ERIKS:23759080
  • Hersteller:6314-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine abgeschirmte Ausführung mit Blechkäfig und C3-Lagerluft. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen auf und ist für hohe Drehzahlen geeignet. Die integrierten Abschirmungen halten das Schmiermittel zurück und schützen vor Verunreinigungen, was die Lebensdauer erhöht. Die robuste Bauweise eignet sich für anspruchsvolle industrielle Umgebungen.

Funktionen
  • Abdeckungen auf beiden Seiten halten das Schmierfett zurück und blockieren Verunreinigungen, was eine längere Lebensdauer des Lagers gewährleistet
  • C3-Lagerluft ermöglicht thermische Ausdehnung und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
  • Blechkäfig bietet Festigkeit und erhält die Lagerintegrität bei hohen Belastungen
  • Optimiert für geringe Reibung, ermöglicht höhere Drehzahlen und Energieeffizienz
  • Einreihige Rillenausführung nimmt kombinierte Lasten auf und vereinfacht Installation und Wartung
Anwendung und Nutzung
  • Eingesetzt mit schnelllaufenden rotierenden Maschinen in industriellen Fertigungslinien
  • Ideal für Elektromotorbaugruppen, die eine zuverlässige radiale und axiale Lastaufnahme erfordern
  • Kompatibel mit Förderrollen in automatisierten Materialflusssystemen
Zur Liste hinzufügen

CHF 122.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
631
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
35 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
111 kN
Statische Belastung
68 kN
Referenzdrehzahl
9500 rpm
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Gewicht
2.58 kg
Gewicht
5.69 lb
B
35 mm
D
150 mm
d
70 mm
Alternativen

CHF 134.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026