Eriks
FAG

FAG 6314-2Z-C3, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 70 mm ID, 150 mm OD, 35 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:11833062
  • Hersteller:167240380030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 134.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
63..-2Z
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
35 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
PN
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
115 kN
Statische Belastung
69 kN
Referenzdrehzahl
6100 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
4.6 kN
Grenzdrehzahl
5700 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
2.6 kg
Gewicht
5.732 lb
da_min
82 mm
B
35 mm
D
150 mm
d
70 mm
D1
126.34 mm
d1
94.75 mm
D2
130.18 mm
Da_max
138 mm
ra
2.1 mm
Alternativen

CHF 122.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026