Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6312-2Z

  • ERIKS:23759042
  • Hersteller:6312-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine integrierte Abschirmung für verbesserten Schutz und eine längere Lebensdauer. Es besteht aus Wälzlagerstahl und ist mit einem Blechkäfig ausgestattet, der sowohl radiale als auch axiale Belastungen aufnimmt. Das abgeschirmte einreihige Design sorgt für geringe Reibung und einen leisen Betrieb, wodurch hohe Drehzahlen ermöglicht werden. Geeignet für Anwendungen, die einen geringen Wartungsaufwand und eine robuste, vielseitige Leistung erfordern.

Funktionen
  • Abdeckungen auf beiden Seiten verhindern das Austreten von Schmierstoff und das Eindringen von Verunreinigungen, wodurch die Lebensdauer des Lagers verlängert wird.
  • Das reibungsarme Design verringert Energieverluste und Wärmeentwicklung bei hohen Drehzahlen
  • Wälzlagerstahl erhöht die Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Die Ausführung in einer einzelnen Reihe vereinfacht die Montage und minimiert den erforderlichen Wartungsaufwand.
  • Fettschmierung sorgt für einen zuverlässigen Betrieb und verringert die Häufigkeit von Nachschmierarbeiten
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für den Einsatz in Elektromotorbaugruppen, die einen geräuscharmen Hochgeschwindigkeitslauf erfordern
  • Verwendet mit Förderanlagen, die in Umgebungen mit erhöhter Staub- und Schmutzeinwirkung betrieben werden
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren und -gebläsen mit hohen Zuverlässigkeitsanforderungen
  • wartungsarme Lager
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.52inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
631
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
85.2 kN
Statische Belastung
52 kN
Referenzdrehzahl
11000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
2.2 kN
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Gewicht
1.73 kg
Gewicht
3.82 lb
da_min
72 mm
da_max
81.8 mm
B
31 mm
D
130 mm
d
60 mm
d1
81.86 mm
D2
112.2 mm
Da_min
112.2 mm
Da_max
118 mm
r1,2
2.1 mm
ra
2 mm
Alternativen

CHF 78.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026