






CHF 78.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63..-2Z |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 31 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 89 kN |
Statische Belastung | 52 kN |
Referenzdrehzahl | 7400 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 3.6 kN |
Grenzdrehzahl | 6700 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 1.76 kg |
Gewicht | 3.741 lb |
da_min | 72 mm |
B | 31 mm |
D | 130 mm |
d | 60 mm |
D1 | 108.62 mm |
d1 | 81.25 mm |
D2 | 113.14 mm |
Da_max | 118 mm |
ra | 2.1 mm |