Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6310-2RS1

  • ERIKS:23758999
  • Hersteller:6310-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über beidseitig integrierte Kontaktabdichtungen für eine verlängerte Lebensdauer. Es besteht aus Wälzlagerstahl und ist mit einem Blechkäfig ausgestattet, der hohe Drehzahlen unterstützt. Das Lager nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und ist für geringe Reibung und minimale Vibrationen in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt. Die robuste Bauweise und die Fettschmierung tragen dazu bei, den Wartungsaufwand in verschiedenen industriellen Anwendungen zu reduzieren.

Funktionen
  • Integrierte Kontaktabdichtungen halten das Schmiermittel zurück und schließen Verunreinigungen aus, um eine verlängerte Betriebsdauer zu gewährleisten
  • Blechkäfig unterstützt Hochgeschwindigkeitsrotation und erhält die strukturelle Integrität
  • Vielseitige einreihige Ausführung nimmt axiale und radiale Lasten in beide Richtungen auf
  • Geringe Reibung und optimierte Geometrie verringern Vibrationen für einen reibungsloseren Betrieb der Anlagen
  • Fettschmierung minimiert den Wartungsaufwand und gewährleistet eine gleichbleibende Lagerleistung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen geräuscharmen Betrieb und verlängerte Wartungsintervalle erfordern
  • Ideal für Förderanlagen in automatisierten Produktionslinien mit hohen Drehzahlen
  • Kompatibel mit HLK-Systemen, bei denen sowohl radiale als auch axiale Belastungen auftreten
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
631
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
65 kN
Statische Belastung
38 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
1.6 kN
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Gewicht
1.09 kg
Gewicht
2.4 lb
da_min
61 mm
da_max
68.7 mm
B
27 mm
D
110 mm
d
50 mm
D1
68.76 mm
d1
68.76 mm
D2
95.2 mm
Da_max
99 mm
r1,2
2 mm
ra
2 mm
Alternativen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden