






Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63 |
Typ | 6310 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 27 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
CHF 52.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026