CHF 27.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.81inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | 6308 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 23 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 42.3 kN |
Statische Belastung | 24 kN |
Referenzdrehzahl | 17000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.02 kN |
Grenzdrehzahl | 8500 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.635 kg |
Gewicht | 1.4 lb |
da_min | 49 mm |
da_max | 56 mm |
B | 23 mm |
D | 90 mm |
d | 40 mm |
d1 | 56.11 mm |
D2 | 77.7 mm |
Da_max | 81 mm |
r1,2 | 1.5 mm |
ra | 1.5 mm |
CHF 29.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026