Eriks
FAG

FAG 6308-C-2Z, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 40 mm ID, 90 mm OD, 23 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:13243367
  • Hersteller:6308-C-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Geänderte Innenkonstruktion Generation C.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
63..-C-2Z
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
50 kN
Statische Belastung
25 kN
Referenzdrehzahl
9900 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.73 kN
Grenzdrehzahl
10100 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.621 kg
Gewicht
1.369 lb
da_min
49 mm
B
23 mm
D
90 mm
d
40 mm
D1
75.54 mm
d1
55.08 mm
D2
78.61 mm
d2
52.28 mm
Da_max
81 mm
ra
1.5 mm
Alternativen

CHF 27.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.81inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026