CHF 31.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.75inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | 6308 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 23 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 42.3 kN |
Statische Belastung | 24 kN |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.63 kg |
Gewicht | 1.39 lb |
B | 23 mm |
D | 90 mm |
d | 40 mm |
CHF 35.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.23inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026