CHF 35.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.23inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63..-2RSR |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 23 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 45.5 kN |
Statische Belastung | 25 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.69 kN |
Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.632 kg |
Gewicht | 1.393 lb |
da_min | 49 mm |
B | 23 mm |
D | 90 mm |
d | 40 mm |
D1 | 74.64 mm |
d1 | 55.55 mm |
D2 | 76.5 mm |
Da_max | 81 mm |
ra | 1.5 mm |
CHF 31.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.75inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026