Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6307-2RS1/C3

  • ERIKS:23758924
  • Hersteller:6307-2RS1/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über integrierte Dichtungen für eine verlängerte Lebensdauer. Es ist für geringe Reibung, niedrige Geräuschentwicklung und hohe Drehzahlen ausgelegt. Das Lager nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und ist einfach zu montieren. Die robuste Ausführung mit Blechkäfig und Wälzlagerstahl gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

Funktionen
  • Integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und schließt Verunreinigungen aus, um eine längere Betriebsdauer zu gewährleisten
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen und reduziert Energieverluste
  • Unterstützt sowohl radiale als auch axiale Lasten und erhöht so die Vielseitigkeit in der Anwendung
  • Blechkäfig und Wälzlagerstahl bieten Festigkeit und Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
  • Vorgefüllte Fettschmierung minimiert den Wartungsaufwand für Endanwender
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren für zuverlässige
  • leiser Betrieb
  • Ideal für Förderanlagen, die einen geringen Wartungsaufwand und hohe Geschwindigkeitsleistung erfordern
  • Kompatibel mit Pumpen und Ventilatoren in industriellen Umgebungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6307
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
21 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
35.1 kN
Statische Belastung
19 kN
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.458 kg
Gewicht
1.01 lb
B
21 mm
D
80 mm
d
35 mm
Alternativen

CHF 27.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026