CHF 27.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63..-2RSR |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 21 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 35.5 kN |
Statische Belastung | 19.1 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.29 kN |
Grenzdrehzahl | 5400 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.464 kg |
Gewicht | 1.023 lb |
da_min | 44 mm |
B | 21 mm |
D | 80 mm |
d | 35 mm |
D1 | 65.6 mm |
d1 | 49.3 mm |
D2 | 67.6 mm |
Da_max | 71 mm |
ra | 1.5 mm |
CHF 20.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026